Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.12mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866306
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866306
EAN/GTIN:
     4015448520245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.12mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT

HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 12mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 11,5mm · Fräserform: 11,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Einsatzlänge:
63 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866304
ab € 14,01*
Ähnlich
PROMAT
4000866308
ab € 20,73*
Ähnlich
PROMAT
4000866310
ab € 22,21*
Ähnlich
PROMAT
4000866312
ab € 27,24*
Ähnlich
PROMAT
4000866314
ab € 34,36*
Ähnlich
PROMAT
4000866302
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.