Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.2mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866270
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866270
EAN/GTIN:
     4015448520061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.2mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT

HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: -mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Einsatzlänge:
13 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866279
ab € 9,26*
Ähnlich
PROMAT
4000866281
ab € 9,27*
Ähnlich
PROMAT
4000866282
ab € 10,83*
Ähnlich
PROMAT
4000866272
ab € 8,87*
Ähnlich
PROMAT
4000866274
ab € 8,81*
Ähnlich
PROMAT
4000866276
ab € 8,85*
Ähnlich
PROMAT
4000866278
ab € 9,46*
Ähnlich
PROMAT
4000866280
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.