Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.20mm Einsatz-L.50mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866207
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866207
EAN/GTIN:
     4015448653431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.20mm Einsatz-L.50mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Zweischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,3mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 20mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 19,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Einsatzlänge:
50 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Norm:
DIN 6527 L
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866210
ab € 9,06*
Ähnlich
PROMAT
4000866212
ab € 10,75*
Ähnlich
PROMAT
4000866214
ab € 11,86*
Ähnlich
PROMAT
4000866216
ab € 14,27*
Ähnlich
PROMAT
4000866218
ab € 18,65*
Ähnlich
PROMAT
4000866220
ab € 22,81*
Ähnlich
PROMAT
4000866206
ab € 5,44*
Ähnlich
PROMAT
4000866208
ab € 8,38*
Ähnlich
PROMAT
4000866222
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.