| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866123 Herst.-Nr.: 4000866123 EAN/GTIN: 4015448567226 |
| | |
|
| | |
| Schaftfräser DIN 6527L Typ NR-UNI D.16mm Einsatz-L.40mm VHM TiAlN HB Z.4 lang VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ NR · Vierschneider · lang · 45 ° Schutzfase · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · positiver Spanwinkel für höhere Einsatzflexibilität · Schneidenausführung mit speziellem Schruppprofil · ermöglicht eine schwingungsarme Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 45° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 16 mm | Schneidenlänge: | 32 mm | Gesamtlänge: | 92 mm | Einsatzlänge: | 40 mm | Schaft-Ø: | 16 mm | Freischliff: | 15,5 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 6535 HB | Typ: | NR-UNI | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Norm: | DIN 6527 L | Schneidstoff: | VHM | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser typ nr 16mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, Feinkordelfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, freigesetzter Hals, freigestellter Hals, Schruppfräser, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser |
| | |
| |