Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 327D TypN D.10mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866116
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866116
EAN/GTIN:
     4015448504863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 327D TypN D.10mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 kurz PROMAT

HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · DIN 327 D · Typ N · Zweischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² · zum Fräsen von engen und formgenauen Passungen sowie Passfedernuten mit größerer Tiefe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Form: D · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 9,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
21 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Norm:
DIN 327
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.