Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 327D TypN D.6mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866112
EAN/GTIN:
     4015448504849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser DIN 327D TypN D.6mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 kurz PROMAT

HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · DIN 327 D · Typ N · Zweischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² · zum Fräsen von engen und formgenauen Passungen sowie Passfedernuten mit größerer Tiefe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Form: D · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 5,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
6 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Einsatzlänge:
14 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Norm:
DIN 327
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866106
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000866108
ab € 5,82*
Ähnlich
PROMAT
4000866110
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.