Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.18mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865712
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865712
EAN/GTIN:
     4015448530695
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.18mm HSS drallgenutet PROMAT

HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Schneidenlänge:
93 mm
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
14,5 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 20,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865713
ab € 30,14*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 37,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 42,45*
Ähnlich
PROMAT
4000865716
ab € 41,82*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 62,01*
Ähnlich
PROMAT
4000865719
ab € 54,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.