Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.14mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865710
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865710
EAN/GTIN:
     4015448525578
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.14mm HSS drallgenutet PROMAT

HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
163 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
11 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 12,25*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 15,15*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 11,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 11,51*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 12,15*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 12,21*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 13,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 11,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.