Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.4mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865702
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865702
EAN/GTIN:
     4015448525493
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.4mm HSS drallgenutet PROMAT

HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
3 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 12,17*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 15,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 18,99*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 11,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 12,20*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 12,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 13,03*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 11,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.