Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.3mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865701
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865701
EAN/GTIN:
     4015448525486
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.3mm HSS drallgenutet PROMAT

HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
2,4 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 12,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 15,14*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 18,96*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 11,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 12,15*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 12,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 13,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 11,14*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.