Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.20-30mm HSS ger.genutet Z.2 Stufen 11 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862085
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862085
EAN/GTIN:
     4015448533931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer Bohrber.20-30mm HSS ger.genutet Z.2 Stufen 11 PROMAT

HSS · geradegenutet · 2 Schneiden · Präzisionsausführung · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: geradegenutet · Schaftlänge: 22mm · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
20-30 mm
Ø:
20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Stufenanzahl:
11
Norm:
Werksnorm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862084
ab € 14,91*
Ähnlich
PROMAT
4000862086
ab € 45,98*
Ähnlich
PROMAT
4000862081
ab € 8,00*
Ähnlich
PROMAT
4000862082
ab € 10,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862083
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.