Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.4-12mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862081
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862081
EAN/GTIN:
     4015448533894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer Bohrber.4-12mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 9 PROMAT

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Präzisionsausführung · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Schaftlänge: 22mm · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
4-12 mm
Ø:
4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stufenanzahl:
9
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862084
ab € 14,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862085
ab € 21,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862086
ab € 42,11*
Ähnlich
PROMAT
4000862082
ab € 9,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862083
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.