Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form R D.2mm HSS re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-433400
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861951
EAN/GTIN:
     4015448681342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 R
Zentrierbohrer DIN 333 R

Zentrierbohrer DIN 333 Form R D.2mm HSS re.PROMAT

HSS · DIN 333 · Form R · rechtsschneidend · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Blatt 1 Form R (mit Radius) ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
2 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
R
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form r, din 333 r, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
75
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,26*
3 Tage
56
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,27*
1 Tag
53
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,40*
€ 3,33*
5 Tage
75
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,34*
4 Tage
75
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,4435*
€ 3,4035*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861949
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000861950
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000861948
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000861952
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000861953
ab € 2,89*
Ähnlich
PROMAT
4000861954
ab € 3,59*
Ähnlich
PROMAT
4000861955
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.