Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form B D.2mm HSS m.Schutzsenkung re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-433032
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861631
EAN/GTIN:
     4015448681472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 B
Zentrierbohrer DIN 333 B

Zentrierbohrer DIN 333 Form B D.2mm HSS m.Schutzsenkung re.PROMAT

HSS · DIN 333 · Form B · mit Schutzsenkung · rechtsschneidend · Senkwinkel 60/120 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Blatt 1 Form B mit Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Ausführung: mit Schutzsenkung · Senkwinkel: 60/120°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
2 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
B
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form b, din 333 b, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
45
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,32*
4 Tage
33
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,35*
7 Tage
45
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 5,42*
4 Tage
27
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,07*
€ 5,42*
5 Tage
45
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,1255*
€ 5,4955*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861629
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861630
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000861628
ab € 3,22*
Ähnlich
PROMAT
4000861632
ab € 5,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861633
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000861634
ab € 9,23*
Ähnlich
PROMAT
4000861635
ab € 13,74*
Ähnlich
PROMAT
4000861636
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.