Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1,6mm HSS TiN re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432309
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861588
EAN/GTIN:
     4015448681212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1,6mm HSS TiN re.PROMAT

HSS · TiN-beschichtet · DIN 333 · Form A · rechtsschneidend · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1,6 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
35,5 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,39*
4 Tage
45
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,42*
2 Tage
28
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,99*
€ 6,55*
6 Tage
60
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,62*
5 Tage
10
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,054*
€ 6,624*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861587
ab € 4,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861586
ab € 4,06*
Ähnlich
PROMAT
4000861590
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000861589
ab € 5,31*
Ähnlich
PROMAT
4000861591
ab € 8,05*
Ähnlich
PROMAT
4000861592
ab € 9,42*
Ähnlich
PROMAT
4000861593
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.