Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-890680 Herst.-Nr.: 4000859275 EAN/GTIN: 4015448511106 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DNMG 150612-R PMK30 Bearb.Schrupp PROMAT zur Schruppbearbeitung = R Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrupp · r: 1,2mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm · Vorschub max.: 0,7 mm/U in Stahl / 0,53 mm/U in Rostfrei / 0,7 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,42 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 175 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1,5 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 1,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 4,5 mm in Stahl / 3,4 mm in Rostfrei / 4,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,7 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,25 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | DNMG150612-R | Sorte: | PMK30 | WSP: | DNMG 1506 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 7,07* | € 9,10* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,45* | € 9,15* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 8,126* | € 10,006* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 8,11* | € 10,02* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 8,22875* | € 10,13875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,07* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|