Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000859275-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448511106 |
| |
|
| | |
| zur Schruppbearbeitung = R Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrupp · r: 1,2mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm · Vorschub max.: 0,7 mm/U in Stahl / 0,53 mm/U in Rostfrei / 0,7 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,42 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 175 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1,5 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 1,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 4,5 mm in Stahl / 3,4 mm in Rostfrei / 4,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,7 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,25 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | DNMG150612-R | Sorte: | PMK30 | WSP: | DNMG 1506 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 7,09* | € 9,19* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,49* | € 9,24* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 8,136* | € 9,986* | | | | Lager 89Y5C | 16 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 8,25875* | € 10,11875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,25875* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 101,1875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|