Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-159855 Herst.-Nr.: 4000859026 EAN/GTIN: 4015448534471 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte APKT160408FR-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT Spanformer-Geometrie AL = zur Aluminiumbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,6mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,8mm · d1: 4,5mm · s: 4,76mm · l: 17mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,4 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 525 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 105 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 15 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | APKT160408FR-AL | Sorte: | N20 | WSP: | APKT 1604 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 6,22* | € 8,04* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,39* | € 8,07* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,62* | € 8,20* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,94* | € 8,63* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 7,28* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,22* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|