Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-972430
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859023
EAN/GTIN:
     4015448565949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT

Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 5mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 275 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 260 m/min in Guss / 960 m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / 290 m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / 1 mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 10 mm in Stahl / 10 mm in Rostfrei / 10 mm in Guss / 10 mm in NE-Metalle / 8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SDMT 120508SR-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SDMT 1205
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 9,37*
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 9,44*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 7,9375*
€ 9,7975*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 10,04*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,484*
€ 10,414*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859026
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000859025
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000859024
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.