Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 PK30


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 PK30
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 PK30
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 PK30
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 PK30
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091413
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858786
EAN/GTIN:
     4015448667261
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
"Schneideinsatz GFN 3.1 PK30 PROMAT zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 3,1mm · tol. ""a"" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,10 mm/U in Stahl / 0,13 mm/U in Rostfrei / 0,17 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in Superlegierungen"
Weitere Informationen:
eClassID:
21011902
HerstellerNr:
4000858786
Werksnummer:
4000858786
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
GFN 3.1
Produktart:
Schneideinsatz
Ausfuehrung:
PK30
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 6,98*
5 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,01*
5 Tage
2100
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 5,778*
€ 7,288*
Lager 1955
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,33*
5 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,87761*
€ 7,43761*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,74*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.