Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattlineal L.500mm STA Geradheit 0,2-0,3mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858740
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858740
EAN/GTIN:
     4015448411451
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

Werkstattlineal L.500mm STA Geradheit 0,2-0,3mm PROMAT

mit Fase · Hochkanten geschliffen · fein poliert · Geradheit 0,2-0,3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Geradheit: 0,2-0,3mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din874 500mm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Kontrolllineal, Lineale, Stahllineale, Werkstattlineale
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858742
ab € 28,35*
Ähnlich
PROMAT
4000858741
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.