Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal L.1000mm Alu.m.Griffmulde Q.50x5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858738
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858738
EAN/GTIN:
     4015448682301
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

Lineal L.1000mm Alu.m.Griffmulde Q.50x5mm PROMAT

Skala gelasert · aus massivem Aluminium · mit Griffmulde · silberfarbig eloxiert · mit mm-Skalierung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Griffmulde · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
50 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 100 cm, stahllineal, Alu-Lineal, Aluminiumlineale, Lineal, Lineale
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858736
ab € 5,24*
Ähnlich
PROMAT
4000858737
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.