Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß L.20m Band-B.13mm 2 mm/cm EG II ABS Nylon-Fiber PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855805
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855805
EAN/GTIN:
     4015448745884
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Nylonband

Kapselbandmaß L.20m Band-B.13mm 2 mm/cm EG II ABS Nylon-Fiber PROMAT

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Teilung: 2mm/cm · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Nylon-Fiber
Gehäuse:
ABS
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß 20m, kapselbandmaß, glasfaser kapselbandmaß, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaß, Rollbandmaß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855806
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000855807
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.