Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster Tastkopf 10mm Einspannschaft-D.10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851540
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851540
EAN/GTIN:
     4015448523925
Suchbegriffe:
Kantentaster
Tastkopf
kantentaster tastkopf
tastkopf

Kantentaster Tastkopf 10mm Einspannschaft-D.10mm PROMAT

zur Bestimmung der Nulllinie · Genauigkeit 0,01 mm · gehärteter und genau geschliffener Tastkopf · Schaftoberteil ist im Innern durch eine kleine Zugfeder elastisch ausgleichend verbunden · Drehzahl der Spindel ca. 500 U/min
Weitere Informationen:
Einspannschaft-Ø:
10 mm
Tastkopf:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
PROMAT
Genauigkeit:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeug, Taster
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000851577
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.