Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnabelinnenmessschraube 5-30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851295
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851295
EAN/GTIN:
     4015448535232
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Schnabel-Innenmessschraube
Schnabel-Innenmikrometerschraube

Schnabelinnenmessschraube 5-30mm PROMAT

mit Gefühlsratsche · mattverchromt · Spindel gehärtet · Messflächen gehärtet · mit Einstellring bis Messbereich 50 mm · Steigung 0,5 mm · Art.-Nr. 4000 851 295 hat zylindrische Messflächen Weitere technische Eigenschaften: · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
5-30 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schnabel-innenmessschraube 5-30 mm, schnabel innenmessschraube, innenmessschraube analog, Dreipunkt-Innenmessschraube, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851296
ab € 51,95*
Ähnlich
PROMAT
4000851297
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.