Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 IP65 25-50mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851224
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851224
EAN/GTIN:
     4015448739142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 25-50mm
bügel-messschraube digital

Bügelmessschraube DIN 863/1 IP65 25-50mm dig.PROMAT

digital · IP65 · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Messflächen Hartmetall Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
25-50 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP65
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 863/1
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Digitalbügelmessschrauben, Micrometer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.