Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-607828 Herst.-Nr.: 4000844841 EAN/GTIN: 4015448555780 |
| |
|
| | |
| Vlieskompaktscheibe SCD-finish D.51mm medium PROMAT PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies für Finisharbeiten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium Weitere Informationen: | | Ø: | 51 mm | Sorte: | medium | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,09* | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,09* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,86* | € 1,12* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,986* | € 1,266* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,01* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|