Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Vlieskompaktscheibe SCD Ø 51 mm medium


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Vlieskompaktscheibe SCD Ø 51 mm medium
PROMAT Vlieskompaktscheibe SCD Ø 51 mm medium
PROMAT Vlieskompaktscheibe SCD Ø 51 mm medium
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282819
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844841
EAN/GTIN:
     4015448555780
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifvliesscheibe
Vlieskompaktscheibe SCD-finish D.51mm medium PROMAT PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies für Finisharbeiten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
4000844841
Werksnummer:
4000844841
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 51 mm medium
Produktart:
Vlieskompaktscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,09*
3 Tage
862
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,09*
1 Tag
805
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,87*
€ 1,12*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,986*
€ 1,246*
Lager 1955
1150
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844844
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000844840
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000844842
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.