Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.10mm L.32mm f.Fliesen/Keramik 1/4 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000843580
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843580
EAN/GTIN:
     4015448774778
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamantbohrkrone D.10mm L.32mm f.Fliesen/Keramik 1/4 Zoll PROMAT

für Feinsteinzeug und Fliesen · zum Trockenbohren · für Bohrmaschine (ideal auch für Akku-Bohrmaschine) · Segmenthöhe 15 mm · mit Aufnahme 1/4″ -hexagonal Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 1500min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Aufnahme:
1/4 ″
Länge:
32 mm
Marke:
PROMAT
geeignet für:
Fliesen / Keramik
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone 10mm, diamant trocken bohrkrone, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,2675*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3375*
€ 24,2016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,1075*
€ 23,9279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6175*
€ 22,1548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6875*
€ 21,0481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3675*
€ 20,6673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2675*
€ 16,9783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843574
ab € 14,2675*
Ähnlich
PROMAT
4000843575
ab € 16,781*
Ähnlich
PROMAT
4000843576
ab € 17,5425*
Ähnlich
PROMAT
4000843577
ab € 17,89825*
Ähnlich
PROMAT
4000843578
ab € 12,73*
Ähnlich
PROMAT
4000843572
ab € 12,72*
Ähnlich
PROMAT
4000843579
ab € 15,05*
Ähnlich
PROMAT
4000843573
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.