Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.6mm L.35mm f.Fliesen/Keramik M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000843572
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843572
EAN/GTIN:
     4015448774679
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamantbohrkrone D.6mm L.35mm f.Fliesen/Keramik M14 PROMAT

zum Trockenbohren von Feinsteinzeug (bis 2 cm Stärke), keramische Fliesen aller Art, sowie Granitfliesen, Marmor, Dachpfannen, Glas und Badkeramik · ohne Anbohrhilfe einsetzbar · für Winkelschleifer · Segmenthöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 13300min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Aufnahme:
M14
Länge:
35 mm
Marke:
PROMAT
geeignet für:
Fliesen / Keramik
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone promat, diamant trocken bohrkrone, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843580
ab € 14,2675*
Ähnlich
PROMAT
4000843574
ab € 14,3375*
Ähnlich
PROMAT
4000843575
ab € 16,701*
Ähnlich
PROMAT
4000843576
ab € 17,5025*
Ähnlich
PROMAT
4000843577
ab € 17,86825*
Ähnlich
PROMAT
4000843578
ab € 10,50775*
Ähnlich
PROMAT
4000843579
ab € 14,98*
Ähnlich
PROMAT
4000843573
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.