Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe D.125mm coarse braun vorgestanzt PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090978
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843043
EAN/GTIN:
     4015448761853
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 125mm
schleifvliesscheibe

Schleifvliesscheibe D.125mm coarse braun vorgestanzt PROMAT

SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sorte:
coarse
max. Drehzahl:
12150 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
vorgestanzt
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Fiberscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,04*
4 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,06*
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,07*
2 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,53*
€ 2,11*
4 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843028
ab € 1,32*
Ähnlich
PROMAT
4000843029
ab € 1,32*
Ähnlich
PROMAT
4000843036
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.