Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe D.125mm coarse braun vorgestanzt PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000843043
EAN/GTIN:
     4015448761853
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 125mm
schleifvliesscheibe
SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sorte:
coarse
max. Drehzahl:
12150 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
vorgestanzt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Fiberscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,23*
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,25*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,29*
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,39*
1 Tag
40
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,78*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843028
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000843029
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000843036
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.