Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe D.125mm coarse braun vorgestanzt PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000843043
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843043
EAN/GTIN:
     4015448761853
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 125mm
schleifvliesscheibe
SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sorte:
coarse
max. Drehzahl:
12150 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
vorgestanzt
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Fiberscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,26*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,27*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,30*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,40*
Lager 4BULW
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,06*
€ 2,75*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843028
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000843029
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000843036
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.