Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesband SCXF L.2000mm B.75mm very fine 400 blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-890624
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842464
EAN/GTIN:
     4015448532552
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Schleifvliesband SCXF L.2000mm B.75mm very fine 400 blau PROMAT

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfest Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Sorte:
very fine
Körnung:
400
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband korund 75x2000mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifvliesband, Schleifvliesbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,61*
3 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,84*
€ 24,72*
1 Tag
17
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 19,43*
€ 25,55*
5 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 29,36*
3 Tage
24
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,93*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842463
ab € 19,08*
Ähnlich
PROMAT
4000842453
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000842454
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842455
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.