Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifvliesband SCXF Länge 2000 mm Breite 75 mm very fine 400 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifvliesband SCXF Länge 2000 mm Breite 75 mm very fine 400 blau
PROMAT Schleifvliesband SCXF Länge 2000 mm Breite 75 mm very fine 400 blau
PROMAT Schleifvliesband SCXF Länge 2000 mm Breite 75 mm very fine 400 blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281838
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842464
EAN/GTIN:
     4015448532552
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifvliesband SCXF L.2000mm B.75mm very fine 400 blau PROMAT Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfest Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000842464
Werksnummer:
4000842464
Länge netto mm:
479,00
Breite netto mm:
309,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,254000
Gewicht brutto Kg:
0,254000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Länge 2000 mm Breite 75 mm
Produktart:
Schleifvliesband
Ausfuehrung:
blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,39*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 24,55*
Lager 1955
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 26,69*
4 Tage
24
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,98*
€ 28,73*
6 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842463
ab € 19,10*
Ähnlich
PROMAT
4000842453
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000842454
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842455
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.