Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesband SCXF L.2000mm B.75mm very fine 400 blau PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842464
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842464
EAN/GTIN:
     4015448532552
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfest Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Sorte:
very fine
Körnung:
400
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband korund 75x2000mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifvliesband, Schleifvliesbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,89*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 25,07*
6 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,64*
€ 27,26*
4 Tage
24
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,93*
€ 29,37*
Lager 4BULW
17
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 29,86*
€ 39,14*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 78,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842463
ab € 19,14*
Ähnlich
PROMAT
4000842453
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000842454
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842455
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.