Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000841749-NW Herst.-Nr.: 4000841749 EAN/GTIN: 4015448489078 |
| |
|
| | |
| Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.120 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Körnung: | 120 | Ausführung: | GLS 5 | Lochanzahl: | 8 | Lochkreis Ø: | 65 mm | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Holz / Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Material: | Korund | Absauglöcher Ø: | 10 mm | Werkstoffeignung Lack: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 89Y5C | | | | 25 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,10925* | € 0,15725* | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,112* | € 0,161* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,113* | € 0,161* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,1182* | € 0,1682* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,1432* | € 0,1786* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,10925* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 3,93125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|