Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.120 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927805
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841630
EAN/GTIN:
     4015448409229
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.115mm K.120 f.HO/Metall Korund PROMAT

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
120
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,36*
2 Tage
753
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,25*
€ 0,36*
4 Tage
806
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
6 Tage
1075
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
5 Tage
1075
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,25035*
€ 0,36035*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000841686
ab € 2,51*
Sonstiges
PROMAT
4000841683
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
4000841687
ab € 2,67*
Sonstiges
PROMAT
4000841684
ab € 1,72*
Sonstiges
PROMAT
4000841688
ab € 5,15*
Sonstiges
PROMAT
4000841685
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.