Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.120 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841630
EAN/GTIN:
     4015448409229
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
120
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,35*
Lager 1690
806
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,35*
5 Tage
1075
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,35*
4 Tage
1075
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,25035*
€ 0,35035*
1 Tag
753
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000841686
ab € 2,49*
Sonstiges
PROMAT
4000841683
ab € 1,58*
Sonstiges
PROMAT
4000841687
ab € 2,67*
Sonstiges
PROMAT
4000841684
ab € 1,73*
Sonstiges
PROMAT
4000841688
ab € 5,15*
Sonstiges
PROMAT
4000841685
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.