Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf 180mm f.Beton u.Granit 22,23mm einreihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841439
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841439
EAN/GTIN:
     4015448678953
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm

Diamantschleiftopf 180mm f.Beton u.Granit 22,23mm einreihig PROMAT

für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Ausführung:
einreihig
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
8500 U/ min-¹
Marke:
PROMAT
Einsatzgebiet:
für Beton und Granit
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, promat diamantschleifteller, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841438
ab € 29,06*
Ähnlich
PROMAT
4000841440
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.