Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf 125mm f.Beton u.Granit 22,23mm zweireihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841438
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841438
EAN/GTIN:
     4015448678939
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf

Diamantschleiftopf 125mm f.Beton u.Granit 22,23mm zweireihig PROMAT

für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Ausführung:
zweireihig
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
12250 U/ min-¹
Marke:
PROMAT
Einsatzgebiet:
für Beton und Granit
Weitere Suchbegriffe: Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841439
ab € 40,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841440
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.