Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf 115mm f.Beton u.Granit 22,23mm einreihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841436
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841436
EAN/GTIN:
     4015448678915
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm

Diamantschleiftopf 115mm f.Beton u.Granit 22,23mm einreihig PROMAT

für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Ausführung:
einreihig
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
12250 U/ min-¹
Marke:
PROMAT
Einsatzgebiet:
für Beton und Granit
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, promat diamantschleifteller, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841435
ab € 15,07*
Ähnlich
PROMAT
4000841437
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.