Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf 100mm f.Beton u.Granit 22,23mm zweireihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841435
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841435
EAN/GTIN:
     4015448678908
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Diamantschleiftopf 100mm f.Beton u.Granit 22,23mm zweireihig PROMAT

für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Ausführung:
zweireihig
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
15300 U/ min-¹
Marke:
PROMAT
Einsatzgebiet:
für Beton und Granit
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841436
ab € 24,62*
Ähnlich
PROMAT
4000841437
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.