Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.250mm A.120mm Holzgr.30x8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831335
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831335
EAN/GTIN:
     4015448487180
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.250mm A.120mm Holzgr.30x8mm PROMAT

Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil · Spannarme aus hochwertigem Temperguss · Gussteile blau pulverbeschichtet · verzinkte Hohlprofilschiene · beidseitig 3-fach geriffelt · bewegliche Stahldruckplatte · Trapezgewindespindel · Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am ergonomischen Eschenholzheft · hochwertige Industriequalität
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 8 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge spannweite 250mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK100
ab € 42,09*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK125
ab € 51,96*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK150
ab € 57,48*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK200
ab € 68,42*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,55*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK50
ab € 32,28*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK60
ab € 33,04*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK80
ab € 38,66*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,38*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG100S17
ab € 53,11*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG12
ab € 9,65*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG16
ab € 11,64*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG20
ab € 16,55*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG25
ab € 19,12*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG30
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.