Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 1000/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG100S17
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG100S17
EAN/GTIN:
     4008158008301
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
4,03 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.