Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGK40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGK40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK40
EAN/GTIN:
     4008158011400
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
2,52 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101188
ab € 3,09*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.