Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.200mm A.100mm Holzgr.27x7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831333
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831333
EAN/GTIN:
     4015448487173
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.200mm A.100mm Holzgr.27x7mm PROMAT

Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil · Spannarme aus hochwertigem Temperguss · Gussteile blau pulverbeschichtet · verzinkte Hohlprofilschiene · beidseitig 3-fach geriffelt · bewegliche Stahldruckplatte · Trapezgewindespindel · Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am ergonomischen Eschenholzheft · hochwertige Industriequalität
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schienenquerschnitt:
27 x 7 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK100
ab € 41,71*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK125
ab € 52,26*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK150
ab € 57,60*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK200
ab € 68,53*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,54*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK50
ab € 31,50*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK60
ab € 32,18*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK80
ab € 37,20*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,17*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG100S17
ab € 53,21*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG12
ab € 9,64*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG16
ab € 11,56*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG20
ab € 16,60*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG25
ab € 19,11*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG30
ab € 24,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.