Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.75mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829593
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829593
EAN/GTIN:
     4015448422068
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.75mm PROMAT

mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Magnet, Sprengring
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
26255
ab € 8,04*
Ähnlich
PROMAT
4000829592
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000829603
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.