Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet L.60mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829592
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829592
EAN/GTIN:
     4015448504030
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet L.60mm PROMAT

mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Magnet
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
26255
ab € 9,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829593
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000829603
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.