Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 6mm lang 180x32mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-116989
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825360
EAN/GTIN:
     4015448404637
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Sechskantwinkelschraubendreher SW 6mm lang 180x32mm PROMAT

extralang · S2-Stahl matt verchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast · ISO 2936 L
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schenkellänge:
180 x 32 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
lang
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,97*
3 Tage
984
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,70*
€ 0,97*
3 Tage
1230
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,97*
4 Tage
1640
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,768*
€ 1,068*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,802*
€ 1,112*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825366
ab € 1,47*
Ähnlich
PROMAT
4000825370
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000825352
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000825350
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000825354
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000825356
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000825358
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000825364
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.